Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Wit polyamide wielen (PN) met rollager of kogellager.
€ 8,60/ stukexcl. btw
€ 10,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Polyamide wiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 32 mm |
Draaggewicht | 250 kg |
Lager | Rollager |
Asdiameter | 15 mm |
Naaflengte | 48 mm |
Type | WTPN |