Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Polyamide wielen met rode polyurethaan (PU) band (Hardheid 96° Shore A) en een rollager of kogellager.
€ 15,26/ stukexcl. btw
€ 18,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Polyamide wiel met polyurethaan band, 96° Shore A |
Materiaal loopvlak | Polyurethaan 96° Shore A |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 30 mm |
Draaggewicht | 200 kg |
Lager | Afgedicht enkel diepgroefkogellager |
Asdiameter | 8 mm |
Naaflengte | 40 mm |
Type | WPPU |