Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Polypropyleen wielen met semi-elastische grijze rubber (PG) band (Hardheid 85° Shore A) en met rollager.
€ 5,55/ stukexcl. btw
€ 6,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Polypropyleen wiel met grijze rubber band, 85° Shore A |
Materiaal loopvlak | Rubber grijs 85° Shore A |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 30 mm |
Draaggewicht | 70 kg |
Lager | Rollager |
Asdiameter | 12 mm |
Naaflengte | 40 mm |
Type | WPPG |