Eriks
COLSON

COLSON Wiel 100mm kogellager PP-wiel grijs elastisch

  • ERIKS:11731373
  • Fabrikant:8717349110698
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Wiel „Light Industrial" serie PF 120–225 kg

Zwenk- en bokwielen van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met kunststof dichtring met rem. Grijze Wielen met polypropyleen kern (Performa® 65° Shore A) met en afgedicht enkel diepgroefkogellager.

Opslaan in lijst

€ 10,55/ stukexcl. btw

€ 12,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Donkergrijs polypropyleen wiel met grijze (Performa) band, 65° Shore A
Materiaal loopvlak
Performa® 65° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Afgedicht enkel diepgroefkogellager
Asdiameter
8 mm
Naaflengte
42 mm
Type
WPPF