Eriks
COLSON

COLSON Wiel 100mm 2 kogellagers PA wiel wit

  • ERIKS:11597386
  • Fabrikant:8717349104246
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Wiel „Intensive Use" serie PN 175–1000 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Wit polyamide wielen (PN) met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 20,86/ stukexcl. btw

€ 25,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Polyamide wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
100 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6201
Asdiameter
12 mm
Naaflengte
45 mm
Type
WHPN