Eriks
COLSON

COLSON Wiel 100mm 2 kogellagers PA wiel PU bruin gecoat

  • ERIKS:11597442
  • Fabrikant:8717349112517
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Wiel „Medium Industrial" serie AU 200–500 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Aluminium wiel met opgevulcaniseerde polyurethaan (AU) band (Hardheid 92° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 20,43/ stukexcl. btw

€ 24,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Aluminium wielen met opgevulcaniseerde polyurethaan band AU, 92° Shore A
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 92° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6202
Asdiameter
15 mm
Naaflengte
50 mm
Type
WTAU