Eriks
COLSON

COLSON Wiel 100mm 2 kogellagers PA wiel PU bruin gecoat

  • ERIKS:11597393
  • Fabrikant:8717349104994
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Wiel „Intensive Use" serie PU 150–515 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van een standaard kogellager. Polyamide wielen met polyurethane (PU) band (Hardheid 96° Shore A) en afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 26,79/ stukexcl. btw

€ 32,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Polyamide wiel met polyurethaan band, 96° Shore A
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 96° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
180 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6201
Asdiameter
12 mm
Naaflengte
45 mm
Type
WHPU