Eriks
COLSON

COLSON Wiel 100mm 2 kogellager PA-wiel zwart elastisch rubber

  • ERIKS:11597401
  • Fabrikant:8717349105700
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Wiel „Intensive Use" serie RB 150–475 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Grijze glasvezelversterkte polyamide wielen met zwart rubber (RB) band (Hardheid 65° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 37,10/ stukexcl. btw

€ 44,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Glasvezel versterkt polyamide wiel met zwarte rubber band, 65° Shore A
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 65° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6201
Asdiameter
12 mm
Naaflengte
45 mm
Type
WHRB