Eriks
COLSON

COLSON Wiel 100mm 2 kogellager PA-wiel grijs elastisch rubber

  • ERIKS:11597408
  • Fabrikant:8717349106080
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Wiel „Intensive Use" serie RG 150–475 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Grijze glasvezelversterkte polyamide wielen met grijze rubber (RB) band (Hardheid 65° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 37,78/ stukexcl. btw

€ 45,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Glasvezel versterkt polyamide wiel met grijze rubber band, 65° Shore A
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 65° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6201
Asdiameter
12 mm
Naaflengte
45 mm
Type
WHRG