Eriks
COLSON

COLSON Wiel 100mm 2 kogellager gietijzerwiel rood

  • ERIKS:11597363
  • Fabrikant:8717349101351
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Wiel „Intensive Use" serie CN 250–2200 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van een standaard kogellager. Rode gietijzeren wielen (CN) met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 35,74/ stukexcl. btw

€ 43,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Gietijzeren wiel
Materiaal loopvlak
Gietijzer
Diameter
100 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6202
Asdiameter
15 mm
Naaflengte
45 mm
Type
WHCN