€ 175,06/ stukexcl. btw
€ 211,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Smalspoorwiel van chroomgelegeerd gietijzer GG 25 |
Materiaal loopvlak | Gietijzer GG25 |
Diameter | 250 mm |
Breedte | 0 mm |
Draaggewicht | 1500 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Asdiameter | 30 mm |
Naaflengte | 78 mm |
Type | WHCS |