Eriks
COLSON

COLSON Smalspoorwiel WHCS 2003 6662

  • ERIKS:11731168
  • Fabrikant:8717349102181
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 78 mm. Smalspoorwiel van chroomgelegeerd gietijzer GG 25 As diameter 30 mm. Diameter 200 mm. Draagvermogen 1200 kg. Temperatuur bereik -20 / +110 °C.
Opslaan in lijst

€ 137,82/ stukexcl. btw

€ 166,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Smalspoorwiel van chroomgelegeerd gietijzer GG 25
Materiaal loopvlak
Gietijzer GG25
Diameter
200 mm
Breedte
0 mm
Draaggewicht
1200 kg
Lager
2 kogellagers
Asdiameter
30 mm
Naaflengte
78 mm
Type
WHCS