Eriks
COLSON

COLSON Smalspoorwiel WHCS 1503 6552

  • ERIKS:23179489
  • Fabrikant:8717349102150
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 64 mm. Smalspoorwiel van chroomgelegeerd gietijzer GG 25 met twee diepgroefkogellagers 6205. As diameter 25 mm. Diameter 150 mm. Draagvermogen 1000 kg. Temperatuur bereik -20 / +110 °C.
Opslaan in lijst

€ 119,78/ stukexcl. btw

€ 144,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Smalspoorwiel van chroomgelegeerd gietijzer GG 25
Materiaal loopvlak
Gietijzer GG25
Diameter
150 mm
Breedte
0 mm
Draaggewicht
1000 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6205
Asdiameter
25 mm
Naaflengte
64 mm
Type
WHCS