Eriks
COLSON

COLSON RVS zwenkwiel 125mm PU bruin gecoat

  • ERIKS:11597344
  • Fabrikant:8717349095339
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel „Intensive Use" serie PU 180–515 kg

Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal.
Zwenkkop met diepgroef-kogellager (RVS) en uitgevoerd met smeernippel en hoogwaardig kwaliteitsvet geschikt voor extreme temperaturen.

Polyamide wiel met polyurethaan band (96° Shore A).
Opslaan in lijst

€ 125,88/ stukexcl. btw

€ 152,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 96° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
225 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
160 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
JXPU
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)