€ 106,42/ stukexcl. btw
€ 128,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyurethaan 96° Shore A |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 35 mm |
Draaggewicht | 180 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Hoogte | 130 mm |
Afmeting bovenplaat | 105x85 mm |
Boutgat asafstand | 80x60 mm |
Type | JXPU |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Roestvaststaal (RVS) |