€ 60,48/ stukexcl. btw
€ 73,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Palletrol, dikwandige stalen naaf met opgevulcaniseerde Vulkollan band, 92° Shore A |
Materiaal loopvlak | Vulkollan 92° Shore A |
Diameter | 85 mm |
Breedte | 80 mm |
Draaggewicht | 545 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Asdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 85 mm |
Type | WHTV |