Eriks
COLSON

COLSON Palletrol WHTV 8510525

  • ERIKS:11731276
  • Fabrikant:8717349108145
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 110 mm. Palletrol, dikwandige stalen naaf met opgevulcaniseerde Vulkollan band, 92° Shore A met twee diepgroefkogellagers. As diameter 25 mm. Diameter 85 mm. Draagvermogen 715 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 95,38/ stukexcl. btw

€ 115,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Palletrol, dikwandige stalen naaf met opgevulcaniseerde Vulkollan band, 92° Shore A
Materiaal loopvlak
Vulkollan 92° Shore A
Diameter
85 mm
Breedte
105 mm
Draaggewicht
715 kg
Lager
2 kogellagers
Asdiameter
25 mm
Naaflengte
110 mm
Type
WHTV