Eriks
COLSON

COLSON Palletrol WHTV 8510025

  • ERIKS:11731274
  • Fabrikant:8717349108107
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 105 mm. Palletrol, dikwandige stalen naaf met opgevulcaniseerde Vulkollan band, 92° Shore A met twee diepgroefkogellagers. As diameter 25 mm. Diameter 85 mm. Draagvermogen 680 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 73,22/ stukexcl. btw

€ 88,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Palletrol, dikwandige stalen naaf met opgevulcaniseerde Vulkollan band, 92° Shore A
Materiaal loopvlak
Vulkollan 92° Shore A
Diameter
85 mm
Breedte
100 mm
Draaggewicht
680 kg
Lager
2 kogellagers
Asdiameter
25 mm
Naaflengte
105 mm
Type
WHTV