Eriks
COLSON

COLSON Palletrol WHTV 8510020

  • ERIKS:23179578
  • Fabrikant:8717349108091
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 105 mm. Palletrol, dikwandige stalen naaf met opgevulcaniseerde Vulkollan band, 92° Shore A met twee diepgroefkogellagers. As diameter 20 mm. Diameter 85 mm. Draagvermogen 680 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 69,77/ stukexcl. btw

€ 84,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Palletrol, dikwandige stalen naaf met opgevulcaniseerde Vulkollan band, 92° Shore A
Materiaal loopvlak
Vulkollan 92° Shore A
Diameter
85 mm
Breedte
100 mm
Draaggewicht
680 kg
Lager
2 kogellagers
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
105 mm
Type
WHTV