€ 65,49/ stukexcl. btw
€ 79,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Palletrol, dikwandige stalen naaf met opgevulcaniseerde Vulkollan band, 92° Shore A |
Materiaal loopvlak | Vulkollan 92° Shore A |
Diameter | 82 mm |
Breedte | 75 mm |
Draaggewicht | 500 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Asdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 80 mm |
Type | WHTV |