€ 60,38/ stukexcl. btw
€ 73,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Palletrol, dikwandige stalen naaf met opgevulcaniseerde Vulkollan band, 92° Shore A |
Materiaal loopvlak | Vulkollan 92° Shore A |
Diameter | 82 mm |
Breedte | 65 mm |
Draaggewicht | 425 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Asdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 70 mm |
Type | WHTV |