Eriks
COLSON

COLSON Palletrol WHTV 706520

  • ERIKS:23179633
  • Fabrikant:8717349107742
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 70 mm. Palletrol, dikwandige stalen naaf met opgevulcaniseerde Vulkollan band, 92° Shore A met twee diepgroefkogellagers. As diameter 20 mm. Diameter 70 mm. Draagvermogen 365 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 38,56/ stukexcl. btw

€ 46,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Palletrol, dikwandige stalen naaf met opgevulcaniseerde Vulkollan band, 92° Shore A
Materiaal loopvlak
Vulkollan 92° Shore A
Diameter
70 mm
Breedte
65 mm
Draaggewicht
365 kg
Lager
2 kogellagers
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
70 mm
Type
WHTV