Eriks
COLSON

COLSON Palletrol WHTV 706025

  • ERIKS:11731269
  • Fabrikant:8717349107711
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 65 mm. Palletrol, dikwandige stalen naaf met opgevulcaniseerde Vulkollan band, 92° Shore A met twee diepgroefkogellagers. As diameter 25 mm. Diameter 70 mm. Draagvermogen 335 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 37,53/ stukexcl. btw

€ 45,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Palletrol, dikwandige stalen naaf met opgevulcaniseerde Vulkollan band, 92° Shore A
Materiaal loopvlak
Vulkollan 92° Shore A
Diameter
70 mm
Breedte
60 mm
Draaggewicht
335 kg
Lager
2 kogellagers
Asdiameter
25 mm
Naaflengte
65 mm
Type
WHTV