Eriks
COLSON

COLSON PA wiel 200mm rollager wiel blauw massief rubber

  • ERIKS:11596959
  • Fabrikant:8717349110667
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Wiel „Light Industrial" serie PB 150–220 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwart polyamide wielen met blauwe elastisch rubber (PB) band (Hardheid 70° Shore A) en met rollager of kogellager.

Opslaan in lijst

€ 45,65/ stukexcl. btw

€ 55,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Polyamide wiel met blauwe rubber band, 70° Shore A
Materiaal loopvlak
Rubber blauw 70° Shore A
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
220 kg
Lager
Rollager
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
60 mm
Type
WPPB