Eriks
COLSON

COLSON PA wiel 150mm rollager elastisch rubber,blauw

  • ERIKS:11596948
  • Fabrikant:8717349009688
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Wiel „Medium Industrial" serie PB 160–450 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwart polyamide wielen met blauwe elastisch rubber (PB) band (Hardheid 70° Shore A) en met rollager of kogellager.

Opslaan in lijst

€ 33,74/ stukexcl. btw

€ 40,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Polyamide wiel met blauwe rubber band, 70° Shore A
Materiaal loopvlak
Rubber blauw 70° Shore A
Diameter
150 mm
Breedte
45 mm
Draaggewicht
300 kg
Lager
Rollager
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
60 mm
Type
WTPB