Eriks
COLSON

COLSON Kabelschijf WHSK 050

  • ERIKS:23179558
  • Fabrikant:8717349106738
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 8 mm. Stalen kabelschijf, afmetingen conform DIN 15061 met afgedicht enkel diepgroefkogellager. As diameter 9 mm. Diameter 50 mm. Draagvermogen 130 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 10,55/ stukexcl. btw

€ 12,77incl. btw

206 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Stalen kabelschijf, afmetingen conform DIN 15061
Materiaal loopvlak
Koolstofstaal
Breedte
9 mm
Draaggewicht
130 kg
Lager
Afgedicht enkel diepgroefkogellager
Asdiameter
9 mm
Naaflengte
8 mm
Type
WHSK