Eriks
COLSON

COLSON Kabelschijf WHSK 020

  • ERIKS:23179557
  • Fabrikant:8717349106721
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 8 mm. Stalen kabelschijf, afmetingen conform DIN 15061 met afgedicht enkel diepgroefkogellager. As diameter 6 mm. Diameter 20 mm. Draagvermogen 85 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 6,33/ stukexcl. btw

€ 7,66incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Stalen kabelschijf, afmetingen conform DIN 15061
Materiaal loopvlak
Koolstofstaal
Breedte
7 mm
Draaggewicht
85 kg
Lager
Afgedicht enkel diepgroefkogellager
Asdiameter
6 mm
Naaflengte
8 mm
Type
WHSK