Eriks
COLSON

COLSON Kabelschijf WHCK 125

  • ERIKS:23179465
  • Fabrikant:8717349101238
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 12 mm. Gietijzeren kabelschijf, afmetingen conform DIN 15061 As diameter 17 mm. Diameter 125 mm. Draagvermogen 330 kg. Temperatuur bereik -20 / +110 °C.
Opslaan in lijst

€ 21,10/ stukexcl. btw

€ 25,53incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Gietijzeren kabelschijf, afmetingen conform DIN 15061
Materiaal loopvlak
Gietijzer
Breedte
12 mm
Draaggewicht
330 kg
Lager
1 centraal kogellager
Asdiameter
17 mm
Naaflengte
12 mm
Type
WHCK