Eriks
COLSON

COLSON gietijzer wiel 400mm met 2 kogellagers zwart elastisch rubbercoating

  • ERIKS:11596944
  • Fabrikant:8717349008636
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Wiel „Intensive Use" serie CP 285–1065 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van een standaard kogellager. Rode gietijzeren wielen met opgeperste elastisch rubber (CP) band (Hardheid 68° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 395,25/ stukexcl. btw

€ 478,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Gietijzeren wiel met opgeperste elastische rubber band, 68° Shore A
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 68° Shore A
Diameter
400 mm
Breedte
75 mm
Draaggewicht
1065 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6206
Asdiameter
30 mm
Naaflengte
78 mm
Type
WHCP