Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van een standaard kogellager. Wit polyamide wielen met polyurethaan (PU) band (Hardheid 96° Shore A) en afgedichte kogellagers.
€ 109,33/ stukexcl. btw
€ 132,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide |
Diameter | 160 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 625 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Type | FXPN |