Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Grijze glasvezelversterkte polyamide wielen met grijze elastische rubber (RG) band (Hardheid 65° Shore A) en met afgedichte kogellagers.
€ 80,61/ stukexcl. btw
€ 97,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Rubber grijs 65° Shore A |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 200 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Type | FXRG |