Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel VA-staalplaat PAwiel 100mm loopbreedte 40mm

  • ERIKS:11597154
  • Fabrikant:8717349081462
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokwiel „Intensive Use" serie RG 150–380 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Grijze glasvezelversterkte polyamide wielen met grijze elastische rubber (RG) band (Hardheid 65° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 62,23/ stukexcl. btw

€ 75,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 65° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
2 kogellagers
Type
FXRG