Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van een standaard kogellager. Wit polyamide wielen met polyurethaan (PU) band (Hardheid 96° Shore A) en afgedichte kogellagers.
€ 30,53/ stukexcl. btw
€ 36,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 30 mm |
Draaggewicht | 250 kg |
Lager | 1 centraal kogellager |
Type | FXPN |