Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel VA-staalplaat PA-wiel 125mm grijs elastisch rubber

  • ERIKS:11597155
  • Fabrikant:8717349081486
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokwiel „Intensive Use" serie RG 150–380 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Grijze glasvezelversterkte polyamide wielen met grijze elastische rubber (RG) band (Hardheid 65° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 45,11/ stukexcl. btw

€ 54,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 65° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
1 centraal kogellager
Type
FXRG