Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel VA-staalplaat PA-wiel 100mm wit

  • ERIKS:11597143
  • Fabrikant:8717349080793
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokwiel „Intensive Use" serie PN 175–780 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van een standaard kogellager. Wit polyamide wielen met polyurethaan (PU) band (Hardheid 96° Shore A) en afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 30,04/ stukexcl. btw

€ 36,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
100 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
1 centraal kogellager
Type
FXPN