Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel VA-staalplaat PA-wiel 100mm PU bruin gecoat

  • ERIKS:11597148
  • Fabrikant:8717349081189
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokwiel „Intensive Use" serie PU 180–515 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Wit polyamide wielen met polyurethaan (PU) band (Hardheid 96° Shore A) en afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 57,85/ stukexcl. btw

€ 70,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 96° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
180 kg
Lager
2 kogellagers
Type
FXPU