Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van een standaard kogellager. Polyamide wielen met polyurethane (PU) band (Hardheid 96° Shore A) en afgedichte kogellagers.
€ 55,47/ stukexcl. btw
€ 67,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Polyurethaan 96° Shore A |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 320 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Type | FSPU |