Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Aluminium wiel met zwarte elastische rubber (AB) band (Hardheid 72° Shore A) en afgedichte kogellagers.
€ 56,48/ stukexcl. btw
€ 68,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Rubber gevulkaniseerd zwart 72° Shore A |
Diameter | 200 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 450 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Type | FTAB |