Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel staalplaat 200mm PA wiel PU bruin gecoat

  • ERIKS:11597101
  • Fabrikant:8717349078738
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokwiel „Intensive Use" serie PU 150–515 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van een standaard kogellager. Polyamide wielen met polyurethane (PU) band (Hardheid 96° Shore A) en afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 102,51/ stukexcl. btw

€ 124,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 96° Shore A
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
515 kg
Lager
2 kogellagers
Type
FSPU