Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel staalplaat 200mm PA-wiel grijs elastisch rubber

  • ERIKS:11597114
  • Fabrikant:8717349079070
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel met vastzetmechanisme „Intensive Use" serie RG 150–475 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Grijze glasvezelversterkte polyamide wielen met grijze rubber (RB) band (Hardheid 65° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 91,64/ stukexcl. btw

€ 110,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 65° Shore A
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
380 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
235 mm
Afmeting bovenplaat
135x112 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Type
FSRG
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt