Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel staalplaat 200mm PA-wiel blauw elastisch rubber

  • ERIKS:11597128
  • Fabrikant:8717349079568
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokwiel „Medium Industrial" serie PB 160–450 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwart polyamide wielen met blauwe elastisch rubber (PB) band (Hardheid 70° Shore A) en met rollager of kogellager.

Opslaan in lijst

€ 56,01/ stukexcl. btw

€ 67,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber blauw 70° Shore A
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
450 kg
Lager
Rollager
Type
FTPB