Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel staalplaat 200M wiel vulkollan

  • ERIKS:11597088
  • Fabrikant:8717349078028
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokwiel „Intensive Use" serie CV 180–2080 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Rode gietijzeren wielen met opgevulcaniseerde Volkollan (CV) band (Hardheid 92° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 170,98/ stukexcl. btw

€ 206,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Vulkollan 92° Shore A
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
745 kg
Lager
2 kogellagers
Type
FSCV