Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel staalplaat 180mm gegoten wiel zwart elastisch rubber

  • ERIKS:11597082
  • Fabrikant:8717349077892
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokwiel „Intensive Use" serie CP 285–1065 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van een standaard kogellager. Rode gietijzeren wielen met opgeperste elastisch rubber (CP) band (Hardheid 68° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 135,00/ stukexcl. btw

€ 163,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 68° Shore A
Diameter
180 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
320 kg
Lager
2 kogellagers
Type
FSCP