Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel staalplaat 160mm gietijzer wiel zwart elastisch rubber

  • ERIKS:11597081
  • Fabrikant:8717349077885
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokwiel „Intensive Use" serie CP 285–1065 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van een standaard kogellager. Rode gietijzeren wielen met opgeperste elastisch rubber (CP) band (Hardheid 68° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 121,54/ stukexcl. btw

€ 147,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 68° Shore A
Diameter
160 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
285 kg
Lager
2 kogellagers
Type
FSCP