Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel staalplaat 150mm PU-wiel bruin

  • ERIKS:11597121
  • Fabrikant:8717349079353
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokwiel „Medium Industrial" serie AU 200–500 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Aluminium wiel met opgevulcaniseerde polyurethaan (AU) band (Hardheid 92° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 58,14/ stukexcl. btw

€ 70,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 92° Shore A
Diameter
150 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
450 kg
Lager
2 kogellagers
Type
FTAU