Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel staalplaat 150mm PA-wiel wit rollager

  • ERIKS:11597132
  • Fabrikant:8717349079773
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokwiel „Medium Industrial" serie PN 250–500 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Wit polyamide wielen (PN) met rollager of kogellager.

Opslaan in lijst

€ 33,64/ stukexcl. btw

€ 40,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
150 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
500 kg
Lager
Rollager
Type
FTPN