Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel staalplaat 150mm PA wiel blauw elastisch rubber

  • ERIKS:11597126
  • Fabrikant:8717349079544
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokwiel „Medium Industrial" serie PB 160–450 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwart polyamide wielen met blauwe elastisch rubber (PB) band (Hardheid 70° Shore A) en met rollager of kogellager.

Opslaan in lijst

€ 49,25/ stukexcl. btw

€ 59,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber blauw 70° Shore A
Diameter
150 mm
Breedte
45 mm
Draaggewicht
300 kg
Lager
Rollager
Type
FTPB