Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel staalplaat 125mm wiel grijs elastisch rubber

  • ERIKS:11597112
  • Fabrikant:8717349079032
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokwiel „Intensive Use" serie RG 150–475 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Grijze glasvezelversterkte polyamide wielen met grijze rubber (RB) band (Hardheid 65° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 54,79/ stukexcl. btw

€ 66,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 65° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
2 kogellagers
Type
FSRG