Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Aluminium wiel met opgevulcaniseerde polyurethaan (AU) band (Hardheid 92° Shore A) en met afgedichte kogellagers.
€ 32,53/ stukexcl. btw
€ 39,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Polyurethaan 92° Shore A |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 38 mm |
Draaggewicht | 250 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Type | FTAU |