Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel staalplaat 125mm PP-wiel elastisch kogellager

  • ERIKS:11730196
  • Fabrikant:8717349075812
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokwiel „Light Industrial" serie PF 120–225 kg

Zwenk- en bokwielen van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met kunststof dichtring met rem. Grijze Wielen met polypropyleen kern (Performa® 65° Shore A) met en afgedicht enkel diepgroefkogellager.

Opslaan in lijst

€ 19,81/ stukexcl. btw

€ 23,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Performa® 65° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
1 centraal kogellager
Type
FPPF